Disco de acabado para vehículos
Disco de acabado
DISCO ABRAS. ZEBRA FINE D75MM P4000
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tiempos de rectificado y pulido significativamente reducidos
Excelente volumen de arranque de viruta con un rendimiento de rectificado hasta 6 veces mayor.
Extracción de toda la superficie
Gracias al tejido de malla de espuma, el polvo de lijado se extrae por completo de toda la superficie, que se traduce en un rectificado uniforme.
Con compensación de presión, absorbente y permeable
La homogeneidad estructural del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.
Funcionamiento seguro
El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo.
Hojas de datos(X)
Ideal para el lijado húmedo y en seco.
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 75 mm |
Patrón de rectificado | 4000 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |